LED sisävalo 12V 300mm
LED-Sisävalo 12V
LED-SISÄVALO-12V-300MM
Tuotenro 9501018798
EAN 9335962003518
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ajoneuvon kapea sisävalo ilman katkaisijaa.
- Matala, 10 mm profiili
- Reunasta reunaan taivutettu kirkas linssi
- Ledien määrä 61
- Värinä viileä valkoinen valo
- Tehollinen valovirta 340lm, 0.31A
- Pinta-asennus
3 vuoden takuu
Tiedot(X)
LED-lamppujen määrä | 61 KPL |
Väri | Valkoinen |
Pituus (kokonaispituus) | 300 mm |
Leveys | 25 mm |
Korkeus | 10 mm |
Kaapelin/johdon pituus | 10 cm |
Nimellisjännite | 12 V |
Tuotteen paino | 65 g |