LED-sivuvalo, 24V Yleismalli
LED-sivuvalo, Hella-yleismalli
LED VALO 24V KIRKAS
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- 100 % vesitiivis HOTMELT-kaapeliliitännän ansiosta
- Hella-malli: 50 x 110 mm
HOTMELT-menetelmä on erityisprosessi, jossa kaapeli liitetään termisesti lampun koteloon, jolloin siitä tulee vesitiivis ja pysyvästi asennettu.
- ADR-hyväksytty
- 4 x LED, heijastimella
- Ruuvinväli 90 mm
- Talmu yhteensopiva
- Äärivalon kiinnikejalka, tuotenumero 9501011106
Tiedot(X)
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 5 m |
Teho | 2 W |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!