Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

LED-sivuvalo, 24V yleismalli

LED-sivuvalo, Hella-yleismalli
LED SIVUVALO 24V KELTAINEN 0,5M

Tuotenro 0812420314

EAN 4053479955001

-
LED-sivuvalo, 24V yleismalli

Tuotenro 0812420314
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
  • 100 % vesitiivis HOTMELT-kaapeliliitännän ansiosta

  • Hella-malli: 50 x 110 mm
Huomautus

HOTMELT-menetelmä on erityisprosessi, jossa kaapeli liitetään termisesti lampun koteloon, jolloin siitä tulee vesitiivis ja pysyvästi asennettu.


  • ADR-hyväksytty

  • 4 x LED, heijastimella

  • Ruuvinväli 90 mm

  • Talmu yhteensopiva

  • Äärivalon kiinnikejalka, tuotenumero 9501 011 106
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kaapelin/johdon pituus

0,5 m

Reikien väli

90 mm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Jatkoliitin, lämpökutistettava ja puristettava

KUTISTEJATKO DURASEAL PUNAINEN 1,5MM2

Pölyn ja kosteuden pitävät liitännät
x 100 kpl
LED äärivalon kiinnikejalka

KIINNIKEJALKA RST

Äärivalon pidin. Ruuviväli 90 mm
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot