LED-sivuvalo valoraudalla, ylileveä kuljetus
LED-sivuvalo ylileveän kuljetuksen
YLILEVEÄN KULJETUKSEN PUNAINEN VALO
Tuotenro 9501006931
EAN 4062856466627
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Täydellinen valinta kestävyyttä ja valotehoa arvostavalle asiakkaalle. Valorauta on valmistettu kestävästä 1,5 mm:n rosterista. Kirkas valo helpottaa työskentelyä työkalun, koneen tai laitteen kanssa. Sen kompakti koko tekee siitä helppokäyttöisen ja sen avulla työskentelet turvallisesti myös pimeissä olosuhteissa.
- Valorauta 1,5 mm, rosteria
- Sisältää yhden valoraudan
- Ylileveän kuljetuksen teleskooppivarsi tuotenum. 9501 006 937
Tiedot(X)
Valon väri | Punainen |
Nimellisjännite vähint./enint. | 12 / 24 V |
Teho | 20 W |
Leveys | 126 mm |
Korkeus | 468 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!