Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

LED takavalo langaton

LED Takavalo langaton
LED TAKAVALOPARI LANGATON 12 - 24V

Tuotenro 9501010508

EAN 4065746410281

-
LED takavalo langaton

Tuotenro 9501010508
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
Magneettikiinnitteinen, langaton LED-takavalopari ladattavilla akuilla.

Langaton LED-takavalo, joka tarjoaa turvallisuutta ja näkyvyyttä liikenteessä. Magneettikiinnitys helpottaa asennusta.


Toiminnot: Parkki, jarru, dynaaminen vilkku, rekisterikilven valo.



  • Langaton LED-takavalopari ladattavilla akuilla.

  • Toiminnot: Parkki, jarru, dynaaminen vilkku, rek.kilven valo

  • Magneettikiinnitys

  • Toimintasäde 30m

  • Toiminta-aika 8h

  • Latausaika 2,5h

  • E-hyväksytty

  • 2,4GHZ

  • Käyttölämpötila-alue -40°C - +65°C


Pakkaussisältö: 2 x takavalo, 7-nap pistokelähetin, latausjohto 2 x microUSB - USB

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kammioiden määrä

3 KPL

Nimellisjännite vähint./enint.

12 / 24 V

Teho

4 W

Leveys

110 mm

Korkeus

103 mm

Syvyys

65 mm

IP-suojausluokka

IP 65

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot