Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

LED-taskulamppu, Mini

LED-taskulamppu, Mini
TASKULAMPPU METALLIRUNKO LED 1XAA

Tuotenro 0827805400

EAN 4050641443519

-
LED-taskulamppu, Mini

Tuotenro 0827805400
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
Helppokäyttöinen ja tehokas LED-taskulamppu
  • Monikäyttöinen kevyen ja kompaktin koon ansiosta

  • Tarkennettavissa

  • Integroitu pidike

  • Fluoresoiva, pimeässä hohtava on/off-kytkin - auttaa löytämään lampun pimeässä

  • Pakkauskoko 1: Toimitetaan yksittäispakkauksessa


  • Rungossa kynäklipsi

  • Focuksen säädöllä

  • Toimitetaan ilman paristoa !!

  • 1 x AA-paristo (LR6)

  • Sopiva paristo esim 0827112090990 10 PARISTO ENERGIZER IND. AA ALKALINE 1,5V
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Valoteho

70 lm

Tarkennettavissa

Kyllä

Valaisualue

30 m

IP-suojausluokka

IP 44

Akun/pariston nimitys, tyyppi

Mignon AA; R6; UM3

Akkujen / paristojen määrä

1 KPL

Materiaali, suojus/kotelo

Alumiini

Materiaali

Alumiini

Valon väri

Kylmä valkoinen (CW)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot