Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

LED-taskulamppu Suprabeam Q1

LED-taskulamppu, Suprabeam Q1
TASKULAMPPU SUPRABEAM Q1 KYNÄMALLI 2XAAA

Tuotenro 0827806110

EAN 4053479786650

-
LED-taskulamppu Suprabeam Q1

Tuotenro 0827806110
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
Pienikokoinen kynämallin taskulamppu ammattikäyttöön
  • Varustettu optisella Hyperfocus-järjestelmällä sekä uusimmalla LED power chip -siruteknogialla.

  • Kiinnitysklipsi mahdollistaa kiinnityksen asentajan laukkuun ja valokeilan voi kohdistaa juuri oikeaan kohtaan kiertämällä valaisinpäätä - voidaan käyttää yhdellä kädellä

  • Kotelo/runko: anodisoitua, erittäin kestävää alumiinia

  • Kytkin: takaosassa metallipainike, jossa on kosketustoiminto

  • Kaksivaiheinen kirkkauden säätö

  • Valokeila: kohdista kiertämällä valaisinpäätä

  • 2 Micro/AAA/LR03-paristoa sisältyy toimitukseen

2 vuoden takuu

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Valoteho

160 lm

Tarkennettavissa

Kyllä

Valaisualue

70 m

IP-suojausluokka

IP X4

Akun/pariston nimitys, tyyppi

Micro AAA; LR03

Akkujen / paristojen määrä

2 KPL

Materiaali, suojus/kotelo

Alumiini

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot