LED-taskulamppu Suprabeam Q1 mini
LED-taskulamppu, Suprabeam Q1 mini
TASKULAMPPU SUPRABEAM Q1 LED MINI 1XAAA
Tuotenro 0827806100
EAN 4053479786643
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Varustettu optisella Hyperfocus-järjestelmällä sekä uusimmalla LED Power-Chip -siruteknologialla
- Kiertämällä valaisinpäätä valokeila saadaan kohdistettua haluttuun kohtaan – voidaan käyttää yhdellä kädellä
- Kotelo/runko: anodisoitua, erittäin kovaa alumiinia
- Kytkin: takaosassa metallipainike, jossa kosketustoiminto
- Kaksi valotehoa: voimakas valoteho 80 lumenia, heikompi valoteho 20 lumenia
- Valokeila: kohdistus valaisinpäätä kiertämällä
- Mukana tulee yksi Micro/AAA/LR03 -paristo
2 vuoden takuu
Tiedot(X)
Kätevä ja turvallinen, kulkee vaivattomasti avaimenperässä.
Valoteho | 120 lm |
Tarkennettavissa | Kyllä |
Valaisualue | 60 m |
IP-suojausluokka | IP X4 |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | Micro AAA; LR03 |
Akkujen / paristojen määrä | 1 KPL |
Materiaali, suojus/kotelo | Alumiini |