LED-taskulamppu Suprabeam Q2
LED-taskulamppu, Suprabeam Q2
TASKULAMPPU SUPRABEAM Q2 LED 1XAA
Tuotenro 0827806120
EAN 4053479786674
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Valokeila voidaan kohdistaa nopeasti (voidaan käyttää yhdellä kädellä) säätämällävalaisinpäätä
- Kotelo/runko: anodisoitua, erittäin kovaa alumiinia
- Kytkin: takaosassa metallipainike, jossa kosketustoiminto
- Kaksi valotehoasetusta: voimakas valoteho 170 lumenia, heikompi valoteho 30 lumenia
- Valokeila: kohdistus valaisinpäätä liu'uttamalla
- Mukana tulee yksi Mignon/AA/LR6-paristo
Tiedot(X)
Valoteho | 200 lm |
Tarkennettavissa | Kyllä |
Valaisualue | 195 m |
IP-suojausluokka | IP X4 |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | Mignon AA; LR6 |
Akkujen / paristojen määrä | 1 KPL |
Materiaali, suojus/kotelo | Alumiini |