LED-taskulamppu UV vuodonilmaisuun
LED-taskulamppu, UV
VUODONILMAISIN UV LED LAMPPU 3XAAA
Tuotenro 0827807201
EAN 4050641966421
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vuotojen etsintä on helpompaa kuin tavallisella sinivalolla
Lampun UVA-säteily tuottaa aitoa UV-valoa
Erittäin kestävä rakenne, erinomainen korroosionkestävyys
Kotelo valmistettu korkealaatuisesta 6061 T6 -alumiiniseoksesta.
Kullatut liittimet
- Ei korroosiota
- Optimaalinen kontakti ja hyvin vähäinen ylimenovastus
Toimitus sisältää vyökotelon
Älä koskaan tarkoituksella kohdista valonsädettä omiin silmiisi tai toisen henkilön silmiin. Noudata annettuja ohjeita ja turvallisuusohjeita ennen kuin käytät taskulamppua ensimmäistä kertaa.
- 3xAAA
Tiedot(X)
Nopeaan ja helppoon vuotojen paikantamiseen yhdessä UV-vuodonilmaisuaineiden kanssa moottoreissa, vaihteistoissa, jäähdytysjärjestelmissä, hydraulilinjoissa, ohjaustehostimissa ja ilmastointijärjestelmissä.
Aallonpituus vähint./enint. | 395-410 nm |
Tarkennettavissa | Ei |
Valaisualue | 50 m |
IP-suojausluokka | IP 67 |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | Micro AAA; LR03; AM4 |
Akkujen / paristojen määrä | 3 |
Materiaali, suojus/kotelo | Alumiini |
Pituus x leveys x korkeus | 125 x 32 x 32 mm |