piasta® porakärkiruuvi, lieriökanta, AW-vääntiö
Piasta, A2, ruostumaton teräs A, sinkkihiutale, AW
PORARUUVI 7504-N AW20 A2 4,8X38
ZEBRA PIASTA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50¬%:
- Poraus ilman pistepuikon käyttöä
- Kierteytys
- Kiinnitys
Kaikki yhdessä työvaiheessa
AW-vääntiö lisää optimaalista vääntömomentin siirtoa
Soveltuu materiaalikomponenttien yhdistelmille ti / tII hyväksynnän ETA-10/0184 mukaisesti
- Teräs/teräs ∅ 4,2 mm ja 4,8 mm
- Alumiini/teräs ∅ 4,8 mm
- Alumiini/alumiini ∅ 4,8 mm
Tiedot(X)
Materiaali | Bimetalli |
Pinnoite | Sinkkihiutale |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Lieriökanta/matala kupukanta |
Kannan/vääntiön malli | AW |
Kierteen tyyppi | Itsekierteittävän ruuvin kierre |
Kärjen muoto | Porakärki |
Alusrakenne | Teräs |
Nimellishalkaisija (d1) | 4,8 mm |
Pituus (l1) | 38 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 9,5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3,5 mm |
Porakärjen pituus (lp) | 6 mm |
Ruuvin kierteen pituus porakärjellä | 35,5 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | AW20 |
Suositeltu alusrakenteen paksuus vähint. | 1,5 mm |
Läpiporattavan materiaalin paksuus enint. (metalli) | 4,4 mm |
Alusrakenteen paksuus enint. | 3 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 1,5-23,75 mm |
Hyväksyntä | ETA-10/0184 |
Suositeltu asennusnopeus (joutokäynti) vähint./enint. | 1700-2500 rpm |