Yritysasiakkaille

Asiakaspalvelu 010 308 6700

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

LED-taskulamppu, ladattava akku Suprabeam Q7XR

Akkukäyttöinen LED-taskulamppu, Suprabeam Q7XR
TASKULAMPPU SUPRABEAM Q7XR LED LADATTAVA

Tuotenro 0827806270

-

LED-taskulamppu, ladattava akku Suprabeam Q7XR

Tuotenro 0827806270

-

Määrä

Pakkauskoko

x

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Ladattava, tehokas taskulamppu, jonka ohjauselektroniikka takaa tasaisen virrankulutuksen ja jossa on uusinta LED Power-Chip -teknologiaa ja valokeilan säätötoiminto.
  • Mikro-ohjaimella toteutettu virranhallinta, viisi valoasetusvaihtoehtoa

  • Valokeilaa voi säätää nopeasti (yhdellä kädellä toimivalla) säätötoiminnolla

  • Mukana pienikokoinen litium-ioniakku

  • Toimitus sisältää vara-akun

  • Kotelo: Anodisoitua, erittäin kovaa alumiinia

  • Kytkin: Takaosassa umpinainen silikonipainike, jossa on kosketustoiminto

  • 5 valotoimintoa: Boost 1000 lm, High 500 lm, Medium 250 lm, Low 50 lm sekä Strobe-välähdystoiminto

  • Valokeila: Valokeilan/valaisukulman säätö valaisinosaa liu'uttamalla


Sisältö:


Q7XR-taskulamppu


2 litium-ioniakkua (26650)


Laturi, USB-kaapeli, virtapistoke, vyökotelo ja rannehihna


Toimitetaan säilytyssalkussa

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1

Tiedot(X)

Käyttöalue

Laturi voidaan liittää lamppuun virtapistokkeen avulla tai USB-portin kautta.

Valoteho

1000 lm

Valaisualue

345 m

IP-suojausluokka

IP X4

Paloaika

30 h

Latausaika

6.3 h

Ladattavan akun / pariston tyyppi

Litium-Ioni

Ladattavan akun / pariston kapasiteetti

5000 mAh

Nimellisjännite

3.7 V/DC

Pituus x leveys x korkeus

150 x 46 x 46 mm

Viimeksi katsottu