Yksikkölaakeri ASAHI
Yksikkölaakeri ASAHI
YKSIKKÖLAAKERI UC 213 ASAHI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | YKSIKKÖLAAKERI UC 213 ASAHI |
Sisähalkaisija (d) | 65 mm |
Ulkohalkaisija (Dsp) | 120 mm |
Leveys (B) | 65,1 mm |
Tuotteen paino | 1730 g |