Nivelpää sisäkierre
Nivelpää sisäkierre
NIVELPÄÄ TSF25
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Sisähalkaisija (d) | 25 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 60 mm |
Leveys (B) | 31 mm |
Tuotteen paino | 810 g |
Ulkorenkaan ulkoleveys | 22 mm |