Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

LED-taskulamppu, muovirunko

LED-taskulamppu, säädettävä valokeila
TASKULAMPPU MUOVIRUNKO LED 3XAAA

Tuotenro 0827901

EAN 4050641021885

-
LED-taskulamppu, muovirunko

Tuotenro 0827901
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
Valoteho: 200 lumenia


  • Kohdevalo: 6 000 lx @ 1,0 m

  • Hajavalo: 600 lx @ 1,0 m


Valaisuetäisyys: 150 m (kohdevalo)



Vahva ja kestävä runko


ABS-materiaalia kumikahvalla.



Paristotyyppi: 3 AAA-paristoa



Valaisee 3 tuntia, jonka jälkeen valoteho laskee 10 prosenttiin.



Kääntyvä valaisimen pää


Kohdistuspistettä voi säätää



Yhden käden liukukohdistusmekanismi

Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueTeollisuuteen, tarkkuutta vaativiin töihin ammattikäyttöön, harrastuksiin ja vapaa-ajalle.

Valoteho

200 lm

Tarkennettavissa

Kyllä

Valaisualue

150 m

IP-suojausluokka

IP X6

Akun/pariston nimitys, tyyppi

Micro AAA; LR03

Akkujen / paristojen määrä

3 KPL

Materiaali, suojus/kotelo

Muovi

Pinta/pinnoite

Muovi

Väri

Mustanharmaa

Lamppujen määrä

1 KPL

Valon väri

Kylmä valkoinen (CW)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot