LED taskulamppusetti Q3R/Q1MINI
Akkukäyttöinen LED-taskulamp. Suprabeam Q3R/Q1mini
LED TASKULAMPPU SET Q3R/Q1MINI
Tuotenro 9501019974
EAN 5704049912373
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Q3R
- Valon enimmäisteho on 1100 lm. Tasainen himmennys 600 luumenista 6 luumeniin muistitoiminnolla
- Valaisinpäätä kiertämällä kohdistusta voidaan säätää alueella 15 - 70°
- Li-ion-akussa on USB-latausportti. Tämän sisäisen latausratkaisun avulla akku voidaan ladata taskulampusta irrotettuna ja käyttää taskulamppua toisella akulla
- IP68-suojausluokka erityisen vaativiin käyttöympäristöihin
- Suojalasi suojaa linssiä öljyltä ja puhdistusaineilta
Q1MINI
- Erittäin pienikokoinen taskulamppu ammattikäyttöön
- Varustettu optisella Hyperfocus-järjestelmällä sekä uusimmalla LED Power-Chip -siruteknologialla
- Kiertämällä valaisinpäätä valokeila saadaan kohdistettua haluttuun kohtaan – voidaan käyttää yhdellä kädellä
- Kotelo/runko: anodisoitua, erittäin kovaa alumiinia
- Kytkin: takaosassa metallipainike, jossa kosketustoiminto
- Kaksi valotehoa: voimakas valoteho 80 lumenia, heikompi valoteho 20 lumenia
- Valokeila: kohdistus valaisinpäätä kiertämällä
- Mukana tulee yksi Micro/AAA/LR03 -paristo
2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Latausaika | 3,45 h |
IP-suojausluokka | IP X4 |
Akku-/paristotyyppi | Li-Ion |
Nimellisjännite | 3,7 V/DC |
Akun/pariston kapasiteetti | 2200 mAh |
Pituus x leveys x korkeus | 14 x 4 x 18 cm |
Liittimen, pistokkeen tyyppi | C |