Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

LED torch Suprabeam Q4

LED torch Suprabeam Q4

Varunr. 0827806172

EAN-nummer 5704049907140

-
LED torch Suprabeam Q4

Varunr. 0827806172
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
Ljusflöde

400 lm

Justerbart fokus

Ja

IP-skyddsklass

IP X4

Laddningsbart batteri/batteriutförande

Mikro AAA, LR03

Antal laddningsbara batterier/batterier

3 Stck(pcs)

Höljesmaterial

Aluminium

Yta

Eloxerad

Färg

Antracit, Grå

Antal lampor

1 Stck(pcs)

Material

Aluminium / aluminium

Ljusets färg

Neutralvit

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Switch for LED-pocket torch, Suprabeam

SWTCH-(F.TRCH-Q3/Q4)-W.BTRYCASE

x 1 Antal
Rotostop part for Suprabeam torch

AY-ANTIROLL-RG-TRCH-BTRY-SUPRABEAM

Compatible with Suprabeam Q3, Q4 and Q5 series torches
x 1 Antal
Alkaline Battery Energizer Industrial

BTRY-ALKALI-AAA-LR03-1,5V

Developed for demanding industrial locations and high-drain electrical gadgets, such as portable radios, torches, etc.
Precharged NiMH battery

BTRY-NIMH-AAA-800MAH

The advantages of NiMH batteries combined with the benefits of primary batteries
x 4 Antal
Standard Suprabeam Q series belt bag

BLBG-(F.TRCH-SUPRABEAM-Q4/Q7)

x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information