LED-työvaisin, ladattava Ergopower Mini 10 W
Akkukäyttöinen LED-työvalaisin Ergopower Mini 10 W
TYÖVALAISIN LADATTAVA LED 10W IP67
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
SMD LED -valonlähde
Hyvä lämmönsäätö varmistaa tasaisen valotehon
Kaksi valaisuasetusta
1 000 lm ja 500 lm
Valaisutilan valinta kytkimellä
Tehokas valo, himmeä valo tai off-pois päältä
Latauksen merkkivalo
Takana olevat 4 merkkivaloa näyttävät akun varauksen
Lataus
USB-C-latauskaapelilla
Voidaan käyttää jalustan kanssa: 2 vaihtoehdoista asennustapaa
Takana olevassa jalustassa on M8-reikä
Jalustassa on kaksi voimakasta magneettia
Akun merkkivalo
- Litium-ioniakku: 3,7 V, 16,28 Wh, 4 400 mAh
- Mukana toimitetaan EU-pistoke 5 V 1 A, laturi ja USB-C-kaapeli
Tiedot(X)
Värintoistoindeksi (CRI) vähint. | 70 |
Valoteho (lm) vähint./enint. | 500 / 1000 lm |
Värilämpötila | 6000 K |
Paloaika vähint./enint. | 3-6 h |
Latausaika | 4.5 h |
Iskunkestävyys | IK09 |
IP-suojausluokka | IP 67 |
Käyttöjännite | 5 V/DC |
Akun/pariston kapasiteetti | 4400 mAh |
Akku-/paristotyyppi | Li-Ion |
Suojausluokka | Suojausluokka III / vaaraton pienoisjännite |
Teho | 10 W |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -10 – 40 °C |
Leveys x korkeus x syvyys | 144 x 100 x 45 mm |
Liittimen, pistokkeen tyyppi | C |
LED-lamppujen määrä | 1 KPL |
Materiaali | Muovi |