Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

LED-työvalaisin 25 W

25 watin LED-työvalaisin
TYÖVALAISIN LED 25W 230V IP65

Tuotenro 0981508025

-

LED-työvalaisin 25 W

Tuotenro 0981508025

-

Määrä

Pakkauskoko

x1 kpl
Katso saatavuus toisella Würth Centerillä

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Pienikokoinen ja kevyt LED-työvalaisin, hyvä valoteho
  • Sisältää virtakytkimen, kahvan ja lujan H07RN-F-johdon

  • Kestävä ABS-kotelo

  • Säädettävä alusta

  • Alustassa kiinnitysreikä (M8) jalustakiinnitystä varten

  • Polttimoa ei tarvitse vaihtaa

  • Vähäinen energiankulutus

  • Ei tarvitse lämmittää tai esilämmittää
  • Kestävä, kevyt ja kompakti valaisin

  • Laajasti säädettävissä oleva tukijalka

  • Käyttökytkin ja laadukas virtajohto schuko pistokkeella

  • Sisä- ja ulkokäyttöön soveltuva.

  • Ei pistorasiaa


Lisätarvikkeet:


- 0969350220 : JATKOJOHTO 230V 2-OS H05RN-F 1,5MM2 20M


- 077425 315 : JATKOJOHTOKELA MUOVINEN 3X1,5MM2 25M


- 0774765525 : TYÖMAAKESKUS KEHIKKOMALLI 2X16A 3XSCHUKO


- 0993997094 : SÄHKÖLÄMMITIN REMKO ELKOMAT 3.2KW 230V

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1

Tiedot(X)

Valoteho

2000 lm

Värilämpötila

6000 K

IP-suojausluokka

IP 65

Suojausluokka

Suojausluokka II / suojaeristys

Nimellisjännite vähint./enint.

220 / 240 V/AC

Taajuus vähint./enint.

50 / 60 Hz

Johto-/Kaapelityyppi

H07RN-F2x1,0 mm²

Johdon pituus

2 m

Teho

25 W

IP-suojaustyyppi, valo

IP 65

Pistokeliitin

1 suko-pistoke, 16 A

Käyttölämpötila vähint./enint.

-20 – 40 °C

Leveys x korkeus x syvyys

204 x 208 x 50 mm

Tuotenro Cust. Mat. No.

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot