Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

LED-työvalaisin 25 W

25 watin LED-työvalaisin
TYÖVALAISIN LED 25W ECO

Tuotenro 0981508028
EAN 4065746457132

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pienikokoinen ja kevyt LED-työvalaisin, hyvä valoteho
  • Sisältää virtakytkimen, kahvan ja lujan H07RN-F-johdon

  • Kestävä ABS-kotelo

  • Säädettävä tukijalka

  • Tukijalassa kiinnitysreikä (M8) jalustakiinnitystä varten

  • Polttimoa ei tarvitse vaihtaa

  • Vähäinen energiankulutus

  • Ei tarvitse lämmittää tai esilämmittää
  • Virtajohdossa suojakosketinpistoke

  • Sisä- ja ulkokäyttöön soveltuva.

  • Ei pistorasiaa


Lisätarvikkeet:


- 0969350220 : JATKOJOHTO 230V 2-OS H05RN-F 1,5MM2 20M


- 077425 315 : JATKOJOHTOKELA MUOVINEN 3X1,5MM2 25M


- 0774765525 : TYÖMAAKESKUS KEHIKKOMALLI 3 KPL 2X16A suojakosketinpistorasioilla


- 0993997094 : SÄHKÖLÄMMITIN REMKO ELKOMAT 3.2KW 230V

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Valoteho (lm)

2000 lm

Värilämpötila

5700 K

IP-suojausluokka

IP 65

IP-suojausluokka, valaisin

IP 65

Johdon / kaapelin tyyppi

H07RN-F2x1,0 mm²

Johdon/kaapelin pituus

2 m

Suojausluokka

Suojausluokka II / suojaeristys

Nimellisjännite vähint./enint.

220 / 240 V/AC

Taajuus vähint./enint.

50 / 60 Hz

Pistokkeen/liittimen tyyppi

1 suojakosketinpistoke, 16 A

Teho

25 W

Käyttölämpötila vähint./enint.

-20 – 40 °C

Leveys x korkeus x syvyys

204 x 208 x 50 mm

Energiatehokkuusluokka

F

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot