LED-työvalaisin 34 W, Basic
LED-työvalaisin, 32 wattia, Basic
TYÖVALAISIN WULUX LED 34W 230V IP54
Tuotenro 0981180320
EAN 4056807797892
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- LED-paneelivalaisin, jossa on erittäin tehokkaat pinta-asennetut LED-valot
- Lamppua ei tarvitse vaihtaa
- Vähäinen energiankulutus
- Ei lämmitystä/esilämmitystä
Tiedot(X)
Sisä- ja ulkokäyttöön
Malli | 1 pistorasia (enint. 3 kW) |
Valoteho | 2700 lm |
Lampun valoteho | 2700 lm |
Värilämpötila | 5000 K |
IP-suojausluokka | IP 54 |
Iskunkestävyys | IK08 |
Johdon / kaapelin tyyppi | H07RN-F3G1,5 mm² |
Johdon/kaapelin pituus | 5 m |
Suojausluokka | Suojausluokka I / suojamaadoitus |
Nimellisjännite vähint./enint. | 220 / 240 V/AC |
Taajuus vähint./enint. | 50 / 60 Hz |
Pistokkeen/liittimen tyyppi | 1 suojakosketinpistoke, 16 A |
Teho | 34 W |