Haluatko rekisteröityä verkkokauppaan?

Ole hyvä ja ole yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth –Edustajaan. Hän huolehtii tunnukset sinulle.

Tervetuloa

Asiakkaan kirjautuminen
Haluatko rekisteröityä verkkokauppaan?

Ole hyvä ja ole yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth –Edustajaan. Hän huolehtii tunnukset sinulle.

Tervetuloa

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Työvalaisin, 360° LED

LED-työvalaisin, 24 wattia, 360 astetta
TYÖVALAISIN 360 LED 24W 230V IP54

Tuotenro: 0981280100

-

Työvalaisin, 360° LED

Tuotenro: 0981280100

-

Määrä

Pakkauskoko

x 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Pehmeä, miellyttävä valo vaivattomaan työskentelyyn, vähän varjoja.
  • Iskunkestävä, särkymätön kotelo

  • Johdon voi kietoa kotelon ympärille

  • Ei lampunvaihtoa

  • Pienempi virrankulutus

  • Ei lämmitystä/esilämmitystä

Tuotetiedot

Würth Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sisä- ja ulkokäyttöön

Malli

1 pistorasia (enint. 2 kW)

Valoteho

2400 lm

Lampun valoteho

4000 lm

Teho

24 W

IP-suojausluokka

IP 54

Suojausluokka

Suojausluokka I / suojamaadoitus

Nimellisjännite vähint./enint.

220 / 240 V/AC

Taajuus vähint./enint.

50 / 60 Hz

Johto-/Kaapelityyppi

H07RN-F3G1.5 mm²

Johdon pituus

5 m

Pistokeliitin

1 suko-pistoke, 16 A

Leveys x korkeus x syvyys

223 x 280 x 223 mm

Viimeksi katsottu