Laippalaakeriyksiköt
Laippalaakeriyksikkö, UCFL FAG
LAAKERIYKSIKKÖ UCFL210 FAG
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kiinnitetään akselille pidätinruuveilla tai epäkeskorenkaalla.
Laakeriyksikkö on itseasennoituva ja sallii pienet staattiset kulmavirheet
Pesässä on M6-rasvanippa jälkivoitelua varten.
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | LAAKERIYKSIKKÖ UCFL210 FAG |
Sisähalkaisija (d) | 50 mm |
Kiinnitysväli (J) | 157 mm |
Pituus (L) | 197 mm |
Asennusreiän halkaisija (N) | 18 mm |
Tuotteen paino | 2230 g |