599B - reikämatto
Reikämatto 599B, viisteillä
599B REIKÄMATTO VIISTEILLÄ 70X90CM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Matossa viistoreunat jotka vähentävät kompastumisen riskiä ja helpottavat kärryjen, matkalukkujen ja rullatuolien ylitystä.
Materiaali: musta NR-kumi
Paksuus: 12,5 mm
14 mm reikäkoko EU-luokituksen mukaan
Tiedot(X)
Paksuus | 12,5 mm |
Pituus | 90 cm |
Leveys | 70 cm |
Väri | Musta |
Materiaali | Luonnonkumi/nitriilikumiyhdiste |