Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

LED-työvalaisin 360°

LED-työvalaisin, 30 wattia, 360 astetta
TYÖVALAISIN 360 LED 26W 230V IP54

Tuotenro 0981180950

-

LED-työvalaisin 360°

Tuotenro 0981180950

-

Määrä

Pakkauskoko

x1 kpl
Katso saatavuus toisella Würth Centerillä

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Pehmeä, miellyttävä valo vaivattomaan työskentelyyn, vähän varjoja
  • LED-valopaneeli, jossa on erittäin tehokkaat SMD LED-lamput (≥110 lm/W)

  • Iskun- ja murtumisenkestävä kotelo

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistettu taitettava pidike/asennuskannake

  • Sisältää paineentasausventtiilin

  • Laite seiniin tehtäviin ruuvikiinnityksiin

  • Polttimoa ei tarvitse vaihtaa

  • Vähäinen energiankulutus

  • Ei tarvitse lämmittää tai esilämmittää

  • Valmistettu Saksassa

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sisä- ja ulkokäyttöön

Malli

1 pistorasia (enint. 3 kW)

Valoteho

3400 lm

Lampun valoteho

3900 lm

Värilämpötila

5000 K

IP-suojausluokka

IP 54

Iskunkestävyys

IK07

Suojausluokka

Suojausluokka I / suojamaadoitus

Nimellisjännite vähint./enint.

220 / 240 V/AC

Taajuus vähint./enint.

50 / 60 Hz

Johto-/Kaapelityyppi

H07BQ-F3G1,5mm²

Johdon pituus

5 m

Teho

30 W

Pistokeliitin

1 suko-pistoke, 16 A

Leveys x korkeus x syvyys

230 x 197 x 210 mm

Tuotenro ! common.detail.customermaterialnumber !

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot