Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

LED-työvalaisin ERGOPOWER 47 W

LED-työvalaisin, Ergopower, 47 wattia
LED TYÖVALO ERGOPOWER 47W

Tuotenro 0981180200

EAN 4099618271069

-
LED-työvalaisin ERGOPOWER 47 W

Tuotenro 0981180200
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
Kompakti, kevyt ja tehokas LED-työvalo

• 230 V ~50 Hz, 4500 lm, 120°, 47 W, 5700 K, 100° sädekulma


• Verkkovirtapistokkeella, on/off-toiminto.


• Sisä- ja ulkokäyttöön, IP54


• 1 pistorasia takana (enintään 2000 W)


• Iskunkestävyys, IK08


• Helposti siirrettävä kahvan ansiosta


• 5 m kaapeli, H07RN-F 3x1,5 mm²


• Taitettava sanka, jossa on 3 reikää jalustakiinnitystä varten (M8 tai M6)


• 1 M6-ruuvi kuuluu toimitukseen

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Valoteho

4500 lm

IP-suojausluokka

IP 54

Suojausluokka

Suojausluokka I / suojamaadoitus

Teho

47 W

Pistorasian tyyppi

Tyyppi F

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot