LED-työvalaisin, Powerquad
LED-työvalaisin POWERQUAD
TYÖVALAISIN WURTH LED 80W 230V IP54
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- LED-valopaneeli, jossa on erittäin tehokkaat SMD LED -lamput (> 130 lm/W)
- Opaalisuojus vähentää häikäisyä ja tuottaa leveän valokeilan
- Lamppua ei tarvitse vaihtaa
- Alhainen virrankulutus
- Ei tarvitse lämmittää tai esilämmittää
- 6-asentoinen säädettävä valaisukulma
- 2 Mennekes contact maadoitettua pistorasiaa
- Laadukas polyuretaanijohto BQ-F punaisella merkkivärillä
- Iskun- ja murtumisenkestävä kotelo
- Valmistettu Saksassa
Hyväksytty vaativiin olosuhteisiin.
2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Sisä- ja ulkokäyttöön
Malli | Valokatkaisija, 2 pistorasiaa (enint. 3 kW) |
Valoteho (lm) | 8000 lm |
Lampun valovirta | 10600 lm |
Värilämpötila | 5000 K |
IP-suojausluokka | IP 54 |
Iskunkestävyys | IK08 |
Johdon / kaapelin tyyppi | H07BQ-F3G1,5 mm² |
Johdon/kaapelin pituus | 5 m |
Suojausluokka | Suojausluokka I / suojamaadoitus |
Nimellisjännite vähint./enint. | 220 / 240 V/AC |
Taajuus vähint./enint. | 50 / 60 Hz |
Pistokkeen/liittimen tyyppi | 1 suojakosketinpistoke, 16 A |
Teho | 80 W |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -20 – 40 °C |
Leveys x korkeus x syvyys | 424 x 453 x 128 mm |
Energiatehokkuusluokka | D |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!