Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

LED työvalo Bullpro 36 x 5W

LED Työvalo Bullpro 36 x 5W
LED TYÖVALO 180W

Tuotenro 9501001735

EAN 4062856029389

-
LED työvalo Bullpro 36 x 5W

Tuotenro 9501001735
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
Ulkoiset olosuhteet havainnoiva työvalo valotehon optimoinnilla

LED Työvalo Bullpro tarjoaa erittäin tehokkaan valaistuksen vaativimmissakin olosuhteissa. Osram LED P8 lampuilla varustettu valaisin, tuottaa kirkkaan ja laajan valokeilan, joka valaisee ympäristön todella tehokkaasti. Sen kestävä rakenne, älykäs automaattinen lämmönhallinta, säädettävä valonkulma ja tärinää vaimentava kiinnike, tekevät siitä kestävän valaisimen. Deutsch DT-liittimellä varustettu kumikaapeli, helpottaa asennusta ja käyttöä. ADR hyväksyntä.



  • Osram LED lämmönsäätelyllä, 6000 K

  • Alumiinirunko, PC linssi, DT liitin
  • Ajoneuvokäyttöön (ECE R10) hyväksytty (ei tieliikenne) ECE R10

  • ADR hyväksyntä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Polttimon /lampun tyyppi

LED

Nimellisjännite vähint./enint.

10 / 30 V

LED-lamppujen määrä

36 KPL

Valoteho

21600 lm

Materiaali, ajovalojen linssi

Muovi

Kahvalla

Ei

Kytkimellä

Ei

Johto-/kaapeliliitäntä

Ilman kaapelia

Teho

180 W

Leveys

135 mm

Korkeus

175 mm

Syvyys

90,4 mm

Hyväksyntämerkintä

ADR, ECE-R10

IP-suojausluokka

IP 67

Käyttölämpötila vähint.

-40 °C

Käyttölämpötila enint.

+85 °C

Materiaali, suojus/kotelo

Alumiini

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot