Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

LED-työvalo OPTIBEAM SlimX

LED-työvalo OPTIBEAM SlimX

Tuotenro 9501022194

EAN 6438255107696

-
LED-työvalo OPTIBEAM SlimX

Tuotenro 9501022194

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Optibeam SlimX is a powerful, low-profile work light with Xfrost coating that distributes the light evenly across the entire work area. Supplied with and without integrated warning light.


9501 022 194 Optibeam SlimX Flash varoitusvalolla. 2 valo asetusta, työskentelyvalona käytettäessä kirkkaat LED-valot, varoitusvalona käytettäessä keltaiset/amber LED-valot. 2 LED-lamppu riviä = 6 + 6 LED-valoa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Valoteho

4800 lm

Nimellisjännite vähint./enint.

9 / 36 V/DC

Materiaali, ajovalojen linssi

Muovi

Kaapelin/johdon pituus

30 cm

Leveys

157 mm

Korkeus

47 mm

Syvyys

68 mm

Hyväksyntämerkintä

ECE-R10, ECE-R65

IP-suojausluokka

IP 68

Käyttölämpötila vähint.

-40 °C

Käyttölämpötila enint.

80 °C

Materiaali, suojus/kotelo

Alumiini

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot