Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

LED työvalo / varoitusvalo 90W

LED Työvalo/Varoitusvalo BULLBOY
LED TYÖ/VAROITUSVALO BULLBOY 90W

Tuotenro 9501015983

EAN 6438255004605

-
LED työvalo / varoitusvalo 90W

Tuotenro 9501015983

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas Bullboy työvalo varoitusvilkkutoiminnolla - Osram S8 ledit antavat erinomaisen valotehon

Älykäs lämpötilan kontrollointi optimoi valotehon ulkoisten olosuhteiden mukaan, antaen jokaiseen työskentelytilanteeseen maksimaalista mukavuutta. R65- hyväksytty vilkkutoiminto takaa näkyvyyttä myös työmaaolosuhteissa.



  • 16 x 5W Osram S8 50-90W

  • 5000 K

  • Lumenit 6920 lm, mitattu 3750 lm

  • 12V: 7,56A, 24V: 3,78A

  • Johto 45 cm + 15 cm

  • Esipuristetut pinnit johdonpäissä

  • 3-nap- DT liitin

  • Musta/ valk. + työvalo/ vihr + varoitusvilkku

  • Leveä kuvio
  • ECE-R65
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Valoteho

3750 lm

Nimellisjännite vähint./enint.

10 / 30 V

LED-lamppujen määrä

16 KPL

Nimellisjännite

12 V

Materiaali, ajovalojen linssi

Muovi

Johto-/kaapeliliitäntä

Deutsch DT

Leveys

112 mm

Korkeus

112 mm

Syvyys

55 mm

Hyväksyntämerkintä

ECE-R65

IP-suojausluokka

IP 67

Käyttölämpötila vähint.

-40 °C

Käyttölämpötila enint.

60 °C

Materiaali, suojus/kotelo

Alumiini

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot