LED-työvalopaneeli 150W
LED-työvalo 30 x 5 watin SAE
LED TYÖVALOPANEELI 150W
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
LED-työvalo 30 x 5 watin SAE tarjoaa erinomaisen valotehon ja laadukkaan valokuvion. Sen 30 kpl x 5W Osram -lamput takaavat kirkkaan valaistuksen ja leveän valokuvion, joka tuo työskentelyyn selkeyttä ja tehokkuutta. Valaisimessa on myös kätevät kiinnitysvaihtoehdot ja pakettiin sisältyy tarvittavat kiinnikkeet ja ruuvit, jotta asennus on helppoa ja vaivatonta. Lisäksi valaisimessa on häiriönsuodatin ja alumiinirunko, jotka takaavat tuotteen kestävyyden ja turvallisuuden työympäristössä
- Lamput 30 kpl x 5W Osram
- Leveä valokuvio, mitattu valoteho 14940 lm
- Liitin 2-napainen DT, häiriönsuodatin
- Alumiinirunko, päädyt ja kiinnikkeet Zamac -sinkkiseosta, Lexan PC-linssi
- Useita kiinnitysvaihtoehtoja
- Pakettiin sisältyy 2 paria erilaisia sivukiinnikkeitä, 4 pohjakiinnikettä, 2 paria putkikiinnikkeitä: ø 25mm (1") ja ø38mm (1-1/2"), sekä tarvittavat ruuvit ja tarvikkeet
- Hyväksynnät RFI/EMC
Tiedot(X)
Muoto/malli | Tanko, latta |
Nimellisjännite vähint./enint. | 9 / 36 V |
LED-lamppujen määrä | 30 KPL |
Valoteho (lm) | 14940 lm |
Materiaali, ajovalojen linssi | Muovi |
Johto-/kaapeliliitäntä | Deutsch DT |
Teho | 150 W |
Pituus (kokonaispituus) | 794 mm |
Leveys | 48.50 mm |
Korkeus | 86 mm |
Syvyys | 86 mm |
Hyväksyntämerkintä | CE |
IP-suojausluokka | IP 68 |
Käyttölämpötila vähint. | -40 °C |
Käyttölämpötila enint. | 80 °C |
Materiaali, runko/suojus/kotelo/ruuvipesä | Alumiini |