LED-valojen johtosarja
Liitäntäsarja LED-valoille
JOHTOSARJA DT/DTP KATKAISIJALLA
Tuotenro 9501021961
EAN 6438255400520
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Lisävalojen Deutsch-kytkentä-/liitäntäsarja hyödyntää vankkaa nykyaikaista teknologiaa, säästää aikaa ja rahaa sekä varmistaa luotettavat ja kosteudenkestävät kytkennät kaikenlaisiin lisävaloyhdistelmiin.
- CAN-yhteensopiva
- Korroosiosuojattu
- Täysin elektroninen rakenne korvaa sekä sulakkeen että releen
- Integroitu vikavirtasuoja
- Toimii myös ajoneuvoissa, joissa valoihin syötetään virtaa pulsseina
9501 006 850 nro 5
- Pikaliitäntäsarja yhdelle lisävalolle
- Deutsch DTP -liitin
- 12 V: 300 W, 24 V: 600 W
9501 006 851 nro 8
- Yleisliitäntäsarja kahdelle lisävalolle, lyhyet johdot ilman pistokkeita
- 1,35 metrin pituisten johtojen päissä olevat jatkoliittimet nopeuttavat asennusta
- 12 V: 2 x 100 W, 24 V: 2 x 200 W
9501 006 852 nro 2
- Pikaliitäntäsarja kahdelle lisävalolle
- 2 x Deutsch DT -liitin
- 12 V: 2 x 100 W, 24 V: 2 x 200 W
9501 006 853 nro 7
- Yleisliitäntäsarja yhdelle LED-lisävalonauhalle, lyhyt johto ilman pistoketta
- 1,35 metrin pituisten johtojen päissä olevat jatkoliittimet nopeuttavat asennusta
- 12 V: 200 W, 24 V: 400 W
9501 006 854 nro 3
- Yleisliitäntäsarja kolmelle lisävalolle, lyhyet johdot ilman pistokkeita
- 1,35 metrin pituisten johtojen päissä olevat jatkoliittimet nopeuttavat asennusta
- 12 V: 3 x 250 W, 24 V: 3 x 500 W
9501 006 855 nro 6
- Pikaliitäntäsarja kahdelle lisävalolle
- 2 x Deutsch DTP -liitin
- 12 V: 2 x 150 W, 24 V: 2 x 300 W
9501 006 856 nro 4
- Pikaliitäntäsarja yhdelle lisävalolle, pysäköintitoiminto
- 3-napainen Deutsch DT -liitin
- 12 V: 200 W, 24 V: 400 W
9501 006 857 nro 1
- Pikaliitäntäsarja yhdelle lisävalolle
- 2-napainen Deutsch DT -liitin
- 12 V: 200 W, 24 V: 400 W
9501 010 769 nro 11
- Pikaliitäntäsarja yhdelle lisävalolle
- 1 x 4-napainen Deutsch DTP -liitin
- 12 V: 350 W, 24 V: 700 W
9501 011 059 nro 12
- Pikaliitäntäsarja kahdelle lisävalolle
- 2 x 4-napainen Deutsch DTP -liitin
- 12 V: 2 x 145 W, 24 V: 2 x 300 W
9501 016 742
- HD DTP -johtosarja yhdelle valolle
- Enintään 320 W, DTP-liitin
- Täydellinen johtosarja akusta valoihin
9501 016 746
- LED-johtosarja Super Captain 800 -valolle
- Sisältää 12 V:n / 60 A:n ja 24 V:n / 40 A:n releen sekä 50 A:n ja 30 A:n sulakkeet
Lisävalojen Deutsch-kytkentä-/liitäntäsarja hyödyntää nykyaikaista puolijohdeteknologiaa, säästää aikaa ja rahaa ja varmistaa, että lisävaloyhdistelmien kytkennät ovat luotettavia ja kosteudenkestäviä.
9501 021 961
- Soveltuu DT/DTP johtosarjoihin
- Kytkin sinisellä LED valolla
Tiedot(X)
Nimellisjännite vähint./enint. | 12 / 24 V |
Tyyppi | DT/DTP JOHTOSARJOIHIN |