LESSMANN wire hand brush, cast steel wire, six rows
TERÄSHARJA ORION 6-RIVINEN 56725560
Tuotenro 1970935421
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | LESSMANN |
EAN | 4017359013304 |
Manufacturer Part Number | 100061 |
Materiaali, lanka | Teräs |
Rivien määrä | 6 KPL |
Harjasten pituus | 25 mm |
Langan /puikon /johdon halkaisija | 0,3 mm |
Leveys | 45 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 290 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 96039099 |
Gross Weight | 0,138 kg |