LIBRA® overspecs -suojalasit
Suojalasit, LIBRA
SUOJALASI LIBRA OVERSPEC KIRKAS
Tuotenro 0899102275
EAN 4049557822624
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Peittävät erinomaisesti silmänympärysihon
Innovatiivinen linssiteknologia pitää näkökentän kirkkaana
- Väsymätön työskentely
- Parempi keskittymiskyky
- Vähentää tapaturmien ja virheiden riskiä
- Ihanteellinen pitkäaikaiseen käyttöön ja yhdessä silmälasien kanssa
Kristallinkirkas, vääristymätön näkymä
optisesti erittäin laadukkaiden polykarbonaattilinssien ansiosta
Laadukas linssien pinnoite
- Ulkopinta: kestää erittäin hyvin naarmuuntumista
- Sisäpinta: huurtumaton pinnoite estää pysyvästi suojalasien huurtumista sisäpuolelta
Erinomainen yhdessä silmälasien kanssa
Ei kosketusta sankojen ja silmälasien välillä, eli eivät paina eivätkä purista
Pehmeät, erityisen joustavat sankojen kärjet tarjoavat miellyttävän käyttömukavuuden
Tiedot(X)
Suojalinssin väri | Kirkas |
Materiaali, suojalinssi | PC |
UV-suojaus | 400 nm |
EN-standardi | 166, 170 |
Mekaaninen suojaluokka | F (45 m/s) |
Suojalinssin merkintä | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Tuotteen paino | 42,000 g |
Suojalasin/-paneelin pinnoite | Pysyvästi huurtumaton sisäpuolelta, Erittäin hyvin suojattu, naarmuuntumaton ulkopuolelta |