Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laajeneva muoviniitti erikoismalli

Muovinen laajeneva niitti, erikoismalli

Tuotenro 0500300001

EAN 4065746628365

-
Laajeneva muoviniitti erikoismalli

Tuotenro 0500300001

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Metallilevyjen, pahvin ja muovien nopeaan kiinnittämiseen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Porareiän halkaisija vähint./enint.

8,00-8,80 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

3,00-8,00 mm

Pään/kannan halkaisija (A)

14,50 mm

Kannan korkeus (B)

2,30 mm

Pituus kannan alapuolelta (C)

21,00 mm

Väri

Musta

Materiaali

PA 66 - polyamidi

Soveltuu ajoneuvolle

Audi, Volkswagen, GM, Renault, Ford

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

21030249, N807389S, 6503598, 1039463, 8E0825267, 7701049271, 4803228

Asennus-/kiinnityspaikka

Veto / pyörä, Yleiskäyttöön, universal

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot