Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laajeneva muoviniitti erikoismalli

Muovinen laajeneva niitti, erikoismalli
MUOVINIITTI-D3-(3,25-3,75MM)-MUSTA

Tuotenro 0501102043

EAN 4046777720662

-
Laajeneva muoviniitti erikoismalli

Tuotenro 0501102043

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Metallilevyjen, pahvin ja muovien nopeaan kiinnittämiseen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Porareiän halkaisija vähint./enint.

6,70-6,75 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

2,00-4,50 mm

Pään/kannan halkaisija (A)

18,00 mm

Kannan korkeus (B)

3,70 mm

Pituus kannan alapuolelta (C)

17,50 mm

Väri

Musta

Materiaali

PA 66 - polyamidi

Soveltuu ajoneuvolle

Yleismalli, Chevrolet, Daewoo, Ford, Opel/Vauxhall

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

4855809, 4811301/11589289

Asennus-/kiinnityspaikka

Yleiskäyttöön, universal, Rungon alaosa, Etupuskuri

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot