Laajeneva muoviniitti ilman kantaa, useita rakoja
Muovinen laajeneva niitti, ei kantaa,raot
MUOVIMUTTERI-OPEL-7,8MM
Tuotenro 0501103015
EAN 4024835829878
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset ovat mahdollisia!
Tiedot(X)
Autoteollisuudessa ja kaikilla kiinnitystekniikan aloilla
![]() | |
Porareiän halkaisija vähint./enint. | 8,00-8,00 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 0,70-2,00 mm |
Pään/kannan halkaisija (A) | 16,00 mm |
Kannan korkeus (B) | 2,00 mm |
Pituus kannan alapuolelta (C) | 10,50 mm |
Väri | Musta |
Materiaali | PA 6 - Polyamidi |
Soveltuu ajoneuvolle | Chevrolet, Daewoo, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Opel/Vauxhall, Saab |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 94530507, 1719245, 90138810, 51751429 |
Asennus-/kiinnityspaikka | Korirakenne, Moottoritila, Yleiskäyttöön, universal |