Laajeneva muoviniitti ilman kantaa, useita rakoja
Muovinen laajeneva niitti, ei kantaa,raot
MUOVINIITTI-CITR/PEUG-MUSTA(4-4,2MM)
Tuotenro 0501121118
EAN 4046778488066
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset ovat mahdollisia!
Tiedot(X)
Autoteollisuudessa ja kaikilla kiinnitystekniikan aloilla
![]() | |
Porareiän halkaisija vähint./enint. | 4,00-4,20 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 2,00-6,00 mm |
Pään/kannan halkaisija (A) | 8,00 mm |
Kannan korkeus (B) | 1,00 mm |
Pituus kannan alapuolelta (C) | 8,50 mm |
Väri | Musta |
Materiaali | Polyoksimetyleeni |
Soveltuu ajoneuvolle | Citroën, Peugeot, Mercedes-Benz, Smart, Renault |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 9608351380, A0019902492, 7703072224, 697224 |
Asennus-/kiinnityspaikka | Korirakenne, Sisustus, Etupuskuri, Yleiskäyttöön, universal |