Laajeneva muoviniitti ilman kantaa, useita rakoja
Muovinen laajeneva niitti, ei kantaa,raot
MUOVINIITTI-MB-(5,0-5,5MM)
Tuotenro 050052314
EAN 4047376891203
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset ovat mahdollisia!
Tiedot(X)
Autoteollisuudessa ja kaikilla kiinnitystekniikan aloilla
![]() | |
Porareiän halkaisija vähint./enint. | 5,00-5,50 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 3,00-8,00 mm |
Pään/kannan halkaisija (A) | 10,00 mm |
Kannan korkeus (B) | 2,00 mm |
Pituus kannan alapuolelta (C) | 11,50 mm |
Väri | Musta |
Materiaali | PA 6 - Polyamidi |
Soveltuu ajoneuvolle | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, BMW, Citroën, Peugeot, Mercedes-Benz, Smart, MINI, Renault |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | N10259301, 51161881149, 7903072170, A0009903492, 07149807127, 07149807127, 1L0853934, 697210 |
Asennus-/kiinnityspaikka | Sisustus, Takapuskuri, Yleiskäyttöön, universal, Verhous, Koristelista, Kansi, päällinen, Korirakenne, Moottoritila, Rungon alaosa, Etupuskuri |