Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laajeneva muoviniitti ilman kantaa, useita rakoja

Muovinen laajeneva niitti, ei kantaa,raot
MUOVINIITTI-MUSTA

Tuotenro 050012854

EAN 4047376890770

-
Laajeneva muoviniitti ilman kantaa, useita rakoja

Tuotenro 050012854

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Metallilevyjen, pahvin ja muovin nopeaan kiinnittämiseen

Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset ovat mahdollisia!

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Autoteollisuudessa ja kaikilla kiinnitystekniikan aloilla

Porareiän halkaisija vähint./enint.

5,00-5,70 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

1,50-5,00 mm

Pään/kannan halkaisija (A)

10,00 mm

Kannan korkeus (B)

2,00 mm

Pituus kannan alapuolelta (C)

7,50 mm

Väri

Musta

Materiaali

PA 6 - Polyamidi

Soveltuu ajoneuvolle

Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, BMW

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

N0385051, 51118108145

Asennus-/kiinnityspaikka

Sähköt, Korirakenne, Rungon alaosa, Moottoritila, Sisustus

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot