Laajeneva muoviniitti ilman kantaa, useita rakoja
Muovinen laajeneva niitti, ei kantaa,raot
MUOVINIITTI-OPEL-MUSTA-(5,5-6,4MM)
Tuotenro 0501103035
EAN 4047376897342
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset ovat mahdollisia!
Tiedot(X)
Autoteollisuudessa ja kaikilla kiinnitystekniikan aloilla
![]() | |
Porareiän halkaisija vähint./enint. | 5,50-6,40 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 2,50-7,00 mm |
Pään/kannan halkaisija (A) | 16,00 mm |
Kannan korkeus (B) | 2,00 mm |
Pituus kannan alapuolelta (C) | 11,00 mm |
Väri | Musta |
Materiaali | PA 66 - polyamidi |
Soveltuu ajoneuvolle | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco, Ford, Mercedes-Benz, Smart, Opel/Vauxhall, Volvo |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | N10219501, 500355891, 1009164, A0009905592, 2317703, 3923475, N10219502, W703904S300, 90116376 |
Asennus-/kiinnityspaikka | Etupuskuri, Takapuskuri, Yleiskäyttöön, universal, Sisustus, Moottoritila |