Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laajeneva muoviniitti ilman kantaa, useita rakoja

Muovinen laajeneva niitti, ei kantaa,raot
MUOVINIITTI-VOLVO-/5,0-5,3MM)

Tuotenro 050012428

EAN 4047376890671

-
Laajeneva muoviniitti ilman kantaa, useita rakoja

Tuotenro 050012428

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Metallilevyjen, pahvin ja muovin nopeaan kiinnittämiseen

Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset ovat mahdollisia!

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Autoteollisuudessa ja kaikilla kiinnitystekniikan aloilla

Porareiän halkaisija vähint./enint.

5,00-5,20 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

1,50-5,00 mm

Pään/kannan halkaisija (A)

10,00 mm

Kannan korkeus (B)

2,00 mm

Pituus kannan alapuolelta (C)

7,50 mm

Väri

Musta

Materiaali

PA 12 - polyamidi

Soveltuu ajoneuvolle

Citroën, Peugeot, Mercedes-Benz, Smart, Opel/Vauxhall, Renault, Volvo

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

7903072116, A0009900392, 167935, 7703072173, 947098

Asennus-/kiinnityspaikka

Yleiskäyttöön, universal, Sisustus, Koristelista, Korirakenne, Verhous

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot