Laajeneva muoviniitti ilman kantaa, useita rakoja
Muovinen laajeneva niitti, ei kantaa,raot
MUOVINIITTI-VW/AUDI-OPEL-7,9-8,5
Tuotenro 0501101000
EAN 4011231432412
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset ovat mahdollisia!
Tiedot(X)
Autoteollisuudessa ja kaikilla kiinnitystekniikan aloilla
![]() | |
Porareiän halkaisija vähint./enint. | 7,90-8,50 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 4,00-7,00 mm |
Pään/kannan halkaisija (A) | 16,00 mm |
Kannan korkeus (B) | 2,00 mm |
Pituus kannan alapuolelta (C) | 12,00 mm |
Väri | Musta |
Materiaali | PA 66 - polyamidi |
Soveltuu ajoneuvolle | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Smart, Opel/Vauxhall, Porsche, Saab |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 16186729901C, 51471916670, 6136889, A0009902992, 1104880, 92152321, N038549101C, 90087290, N0385494, A1149900192, N0385494 |
Asennus-/kiinnityspaikka | Korirakenne, Yleiskäyttöön, universal, Sisustus, Moottoritila, Etupuskuri, Takapuskuri |