Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laajeneva muoviniitti ilman kantaa, useita rakoja

Muovinen laajeneva niitti, ei kantaa,raot
MUOVINIITTI-VW/AUDI-VALKOINEN

Tuotenro 0501101652

EAN 4047376499775

-
Laajeneva muoviniitti ilman kantaa, useita rakoja

Tuotenro 0501101652

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Metallilevyjen, pahvin ja muovin nopeaan kiinnittämiseen

Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset ovat mahdollisia!

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Autoteollisuudessa ja kaikilla kiinnitystekniikan aloilla

Porareiän halkaisija vähint./enint.

5,90-7,10 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

2,00-8,00 mm

Pään/kannan halkaisija (A)

10,00 mm

Kannan korkeus (B)

2,00 mm

Pituus kannan alapuolelta (C)

12,00 mm

Väri

Väritön

Materiaali

PA 6 - Polyamidi

Soveltuu ajoneuvolle

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Citroën, Peugeot, Mercedes-Benz, Smart

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

N0385011, A0009902592, A0009908392, N0388012, 697203,

Asennus-/kiinnityspaikka

Takapuskuri, Yleiskäyttöön, universal, Jarrujärjestelmä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot