Laajeneva muoviniitti ilman kantaa, useita rakoja
Muovinen laajeneva niitti, ei kantaa,raot
MUOVINIITTI-VW/AUDI
Tuotenro 05009377
EAN 4011231431125
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset ovat mahdollisia!
Tiedot(X)
Autoteollisuudessa ja kaikilla kiinnitystekniikan aloilla
![]() | |
Porareiän halkaisija vähint./enint. | 8,00-8,20 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 3,40-5,00 mm |
Pään/kannan halkaisija (A) | 12,50 mm |
Kannan korkeus (B) | 1,00 mm |
Pituus kannan alapuolelta (C) | 11,00 mm |
Väri | Tummanharmaa |
Materiaali | PA 66 - polyamidi |
Soveltuu ajoneuvolle | Audi, Ford, Mercedes-Benz, Seat, Skoda, Yleismalli, Volkswagen |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | N0385501, 7200671 |
Asennus-/kiinnityspaikka | Takapuskuri, Koristelista, Pyöräkotelo, Korirakenne, Yleiskäyttöön, universal |