Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laajeneva muoviniitti kannalla, urat

Muovinen laajeneva niitti, kanta, uritus
MUOVINIITTI-BMW-PUSKURI-MUSTA-HDD20,0

Tuotenro 0501105078
EAN 4024835488891

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Metallilevyjen kiinnittämiseen
  • Helppo asennus ja poistaminen, myös käsin

  • Pitävä kiinnitys komponenttiin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Porareiän halkaisija vähint./enint.

6-6,2 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

2-10 mm

Pään/kannan halkaisija (A)

20 mm

Kannan korkeus (B)

3,5 mm

Pituus kannan alapuolelta (C)

17 mm

Väri

Musta

Materiaali

PA 66 - polyamidi

Soveltuu ajoneuvolle

BMW
MINI

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

51118174185

Asennus-/kiinnityspaikka

Korirakenne

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot