Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laajeneva muoviniitti kannalla, urat

Muovinen laajeneva niitti, kanta, uritus
MUOVINIITTI-MB/BMW

Tuotenro 0500201404

EAN 4045989365807

-
Laajeneva muoviniitti kannalla, urat

Tuotenro 0500201404

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Metallilevyjen, pahvin ja muovien nopeaan kiinnittämiseen
  • Helppo asennus ja poistaminen, myös käsin

  • Pitävä kiinnitys komponenttiin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Porareiän halkaisija vähint./enint.

8,00-8,20 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

3,00-10,00 mm

Pään/kannan halkaisija (A)

20,00 mm

Kannan korkeus (B)

3,30 mm

Pituus kannan alapuolelta (C)

14,00 mm

Väri

Musta

Materiaali

PA 6 - Polyamidi

Soveltuu ajoneuvolle

Mercedes-Benz, MINI, Mitsubishi, Volvo, BMW

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

51471911992, A2019900292, M820141, 30820141, A2019900292/9051

Asennus-/kiinnityspaikka

Yleiskäyttöön, universal, Moottoritila, Sisustus

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot