Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laajeneva muoviniitti kannalla, urat

Muovinen laajeneva niitti, kanta, uritus
MUOVINIITTI-PA66-MUSTA

Tuotenro 0500300006

EAN 4065746639903

-
Laajeneva muoviniitti kannalla, urat

Tuotenro 0500300006

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Metallilevyjen, pahvin ja muovien nopeaan kiinnittämiseen
  • Helppo asennus ja poistaminen, myös käsin

  • Pitävä kiinnitys komponenttiin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Porareiän halkaisija vähint./enint.

7,20-7,20 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

2,00-10,00 mm

Pään/kannan halkaisija (A)

8,00 mm

Kannan korkeus (B)

1,50 mm

Pituus kannan alapuolelta (C)

18,50 mm

Väri

Musta

Materiaali

PA 66 - polyamidi

Soveltuu ajoneuvolle

Mercedes-Benz, Smart

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

A1249900492, 1249900492

Asennus-/kiinnityspaikka

Yleiskäyttöön, universal

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot