Laajeneva muoviniitti kannalla, urat
Muovinen laajeneva niitti, kanta, uritus
MUOVINIITTI-VAG-BMW-MB-MUSTA
Tuotenro 0501105064
EAN 4024835488563
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Helppo asennus ja poistaminen, myös käsin
- Pitävä kiinnitys komponenttiin
Tiedot(X)
![]() | |
Porareiän halkaisija vähint./enint. | 6-6,2 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 2-10 mm |
Pään/kannan halkaisija (A) | 15 mm |
Kannan korkeus (B) | 3,5 mm |
Pituus kannan alapuolelta (C) | 15,00 mm |
Väri | Musta |
Materiaali | PA 66 - polyamidi |
Soveltuu ajoneuvolle | Yleismalli |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | N90359101, 51111908077, A0009905492 |
Asennus-/kiinnityspaikka | Korirakenne |