Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laajeneva muoviniitti kannalla, useita rakoja

Muovinen laajeneva niitti, kanta, raot
MUOVINIITTI-CITR/PEUG-MUSTA

Tuotenro 0501121121

EAN 4047376898110

-
Laajeneva muoviniitti kannalla, useita rakoja

Tuotenro 0501121121

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Metallilevyjen, pahvin ja muovien nopeaan kiinnittämiseen
  • Helppo asennus ja poistaminen, myös käsin

  • Pitävä kiinnitys komponenttiin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Porareiän halkaisija vähint./enint.

6,50-6,50 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

3,80-6,00 mm

Pään/kannan halkaisija (A)

22,00 mm

Kannan korkeus (B)

3,00 mm

Pituus kannan alapuolelta (C)

13,80 mm

Väri

Musta

Materiaali

PA 66 - polyamidi

Soveltuu ajoneuvolle

Citroën, Peugeot, Fiat

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

699783, 9621385880, 6997T2, 9467585489

Asennus-/kiinnityspaikka

Sisustus, Moottoritila, Korirakenne

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot